曜日別特売

アジャスターフット TM286SUS

アジャスターフット TM286SUS - 栃木屋アジャスターフット TM286SUS - 栃木屋アジャスターフット TM286SUS - 栃木屋

ステンレス製のアジャスターフットです。
太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。

用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
垂直許容荷重kN(kgf)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37706417TM-286SUS-1M20×2.580142.510042.529.530M20100圧縮/12(1223)2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37706426TM-286SUS-2M20×2.580192.515042.529.530M20150圧縮/12(1223)2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37706435TM-286SUS-3M20×2.580242.520042.529.530M20200圧縮/12(1223)2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37706444TM-286SUS-4M24×3.080146.510046.531.536M24100圧縮/16(1631)3.0
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37706453TM-286SUS-5M24×3.080196.515046.531.536M24150圧縮/16(1631)3.0
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37706462TM-286SUS-6M24×3.080246.520046.531.536M24200圧縮/16(1631)3.0
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
37706471TM-286SUS-7M30×3.5100155.510055.536.546M30100圧縮/28(2854)3.5
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37706487TM-286SUS-8M30×3.5100205.515055.536.546M30150圧縮/28(2854)3.5
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37706496TM-286SUS-9M30×3.5100255.520055.536.546M30200圧縮/28(2854)3.5
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする