曜日別特売

420MKR・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)

420MKR・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター420MKR・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37971096420MKR-RB10010070125
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971105420MKR-RB12512580150
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971114420MKR-RB757560102
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする