曜日別特売

921EK・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

921EK・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪径D(Φmm)75取付高H(mm)110車輪幅(mm)22ストッパーなし許容荷重(daN)40金具仕上クロームメッキ車輪No.430S-PR75カバー付偏芯E(mm)32旋回半径(mm)71軸径T(mm)22軸長L(mm)40軸径×軸長(mm)22×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37974833921EK-PR75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする