ハンマーキャスター
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
取付パイプ内径T(mm)
21~23
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
適合パイプ外径(inch)
1
パイプ肉厚(mm)
1.2~2.0
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37965627
4155EU-RN85
85
50
1(25.4)×53
107
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください