曜日別特売

420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪)

420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター420EU・自在車(UMCナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379674224201EN-MC15015070Φ32×52180
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
379676054201EU-MC5050403/4(19.1)×5368
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
379676144201EU-MC7575503/4(19.1)×5395
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
379681564203EU-MC7575501(25.4)×5395
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
379688654205EU-MC150150701(25.4)×53180
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする