ハンマーキャスター
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体(B入)車輪)
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971482
420SK-NRB125
CADデータダウンロード
125
150
28×65
167
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971491
420SK-NRB150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971507
420SK-NRB75
CADデータダウンロード
75
80
22×52
93
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください