ハンマーキャスター
921EA・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
139
車輪幅(mm)
22
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR100カバー付
偏芯E(mm)
39
旋回半径(mm)
90
ねじ寸法T
M16×2.0
軸長L(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37974824
921EA-PR100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください