ハンマーキャスター
413S・自在車ストッパー付 (ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963816
413S-CHR100
CADデータダウンロード
100
120
90×90
90×90
132
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963825
413S-CHR125
CADデータダウンロード
125
150
102×102
102×102
168
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37963834
413S-CHR150
CADデータダウンロード
150
160
102×102
102×102
190
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください