ハンマーキャスター
700P・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
色調
グレー
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37974282
700P-FA1100
100
20
51×31
40×20
125
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください