曜日別特売

700K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)グレー

700K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)グレー - ハンマーキャスター
材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)38軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37974273700K-FA210010020120ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974264700K-FA110010020120-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37974264700K-FA110007002738700K-FA1100700K-FA1100 700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ ハンマーキャスター 07002738700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミハンマーキャスター1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする