706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン

706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン - ハンマーキャスター
ストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379743777061A-FA2100100100120ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入100
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974404706A-FA2100100100120ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入100
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
379743867061A-FA2125125---125
オープン
取扱い終了
返品不可
37974413706A-FA2125125---125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする