915EK・自在車トータルロック付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

915EK・自在車トータルロック付(鉄板ホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22ストッパートータルロック付金具仕上クロームメッキ軸径T(mm)22軸長L(mm)40軸径×軸長(mm)22×40内容量1個
注意
※トータルロックは旋回と車輪を同時にロックできるストッパー機構です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
車輪No.
偏芯E(mm)
旋回半径(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37974623915EK-PR10010013560430S-PR100カバー付39125125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37974632915EK-PR12512516360430S-PR125カバー付42125125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37974641915EK-PR757511040430S-PR75カバー付32113113
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37974623915EK-PR10006996928915EK-PR100915EK-PR100 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター 06996928920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
37974632915EK-PR12506996937915EK-PR125915EK-PR125 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 06996937920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
37974641915EK-PR7506996946915EK-PR75915EK-PR75 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 06996946920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mmハンマーキャスター1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする