920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパーなし軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37974772920MK-KUB10010010022×50134
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
37974781920MK-KUB12512510022×50162
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする