曜日別特売

HA-M-OHC型タッパー

HA-M-OHC型タッパー - カトウ工機HA-M-OHC型タッパー - カトウ工機

センタークーラントスルー対応のHA-M型
スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ
タップ交換後のツール長の再測定は不必要
TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様
TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能
ミスト仕様にも対応可能
対応シャンク:HSK、BT
対応機構:クーラント

内容量1個
注意
※TC型は使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
質量(kg)
タッピング能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37709883BT30HA412-M-OHC3510561.50.53M3~M16
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37709892BT40HA412-M-OHC3512076.51.19M3~M16
34,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37709901BT40HA1022-M-OHC50150851.46M8~M27
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37709917BT40HA2035-M-OHC722101252.13M18~M38
55,800
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
37709926BT50HA412-M-OHC3513591.53.73M3~M16
39,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37709935BT50HA1022-M-OHC501651004.10M8~M27
44,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37709944BT50HA2035-M-OHC722101254.92M18~M38
60,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする