曜日別特売

ST-SA-3型タッパー

ST-SA-3型タッパー - カトウ工機ST-SA-3型タッパー - カトウ工機

「カトウタッパー」のベストセラー
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー
試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適
使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準
対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び、定寸

内容量1個
注意
※TC型も使用できます。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F4(mm)
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37710075ST25SA412-348758.512783.52575
51,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
37710084ST32SA412-348758.512783.53280
51,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710093ST32SA1022-36610611.01741093280
57,600
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【SA-Ⅲ型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする