カトウ工機
BT-SA-3-OHS型タッパー
サイドクーラントスルー対応のSA-3型
TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応
対応シャンク:BT
対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
内容量
1個
注意
※TC-OH型も使用できます。
※右ネジ専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C1(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F4(mm)
寸法H(mm)
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37710172
BT50SA1022-3-OHS
80
72
5
6
10
調整量-14~28
270
205
¥
175,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
37710181
BT50SA2035-3-OHS
80
84
10
7
11
調整量-11~31
345
260
¥
201,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください