曜日別特売

STT-SA-5型タッパー

STT-SA-5型タッパー - カトウ工機STT-SA-5型タッパー - カトウ工機

CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準
対応シャンク:STT
対応機構:縮み、伸び、定寸

内容量1個
注意
※TC型も使用できます。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C1(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F4(mm)
寸法L0(mm)
寸法L1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37710197STT25SA206-52333566342575
57,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
37710206STT32SA206-523535.566343265
57,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
37710215STT32SA412-5355388541.53280
57,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710224STT40SA412-53510588238.54075
57,300
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37710233STT50SA1022-5501069125605085
66,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【SA-Ⅴ型】NC旋盤用タッパー  定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする