ハンマーキャスター
513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
車輪No.
425S-R125
旋回半径(mm)
107
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
168
偏芯E(mm)
38
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37973223
513M-R125
125
180
112×112
112×112
168
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください