ハンマーキャスター
513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻(B入)車輪)
従来と異なる旋回部の取り付け方式を採用し、軽量化を図ったキャスターです。
軽量化と共にその強度も向上させており、許容荷重は420Sと520Sの中間に位置します。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※自在車520M・固定車420SR、420SRPと併用できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37973232
513M-RB125
125
180
112×112
112×112
168
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37973241
513M-RB150
150
190
112×112
112×112
190
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください