曜日別特売

419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)

419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)43金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.499S-MCB150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37967027419FS-MCB150150160130×130130×130199
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする