ハンマーキャスター
419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37967194
419FS-WRB125
125
150
120×120
120×120
174
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37967203
419FS-WRB150
150
160
130×130
130×130
199
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください