曜日別特売

セットカラー 2穴付タイプ

セットカラー 2穴付タイプ - 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ - 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ - 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ - 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ - 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ - 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ - 岩田製作所セットカラー 2穴付タイプ - 岩田製作所
(6件のレビュー)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37733586SC0306CP23176113.4鉄(S45C)/黒染め
300
299
329(税込)
当日出荷
37733595SC0406CP24186123.4鉄(S45C)/黒染め
300
299
329(税込)
当日出荷
37733604SC0510CP252210154.5鉄(S45C)/黒染め
340
329
362(税込)
当日出荷
37733613SC0610CP262210154.5鉄(S45C)/黒染め
340
329
362(税込)
当日出荷
37733622SC0810CP282410174.5鉄(S45C)/黒染め
360
349
384(税込)
当日出荷
37733631SC1010CP2102610194.5鉄(S45C)/黒染め
360
349
384(税込)
当日出荷
37733647SC1212CP2123212235.5鉄(S45C)/黒染め
460
439
483(税込)
当日出荷
37733656SC1312CP2133312245.5鉄(S45C)/黒染め
460
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733665SC1512CP2153512265.5鉄(S45C)/黒染め
500
478
526(税込)
当日出荷
37733674SC1612CP2164012286.6鉄(S45C)/黒染め
500
478
526(税込)
翌々日出荷
37733683SC2012CP2204412326.6鉄(S45C)/黒染め
600
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
37733692SC2515CP2255015376.6鉄(S45C)/黒染め
770
719
791(税込)
当日出荷
37733701SC3015CP2305515426.6鉄(S45C)/黒染め
840
799
879(税込)
翌々日出荷
37733717SC3515CP2356015476.6鉄(S45C)/黒染め
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
37733726SC4020CP2407020559鉄(S45C)/黒染め
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733735SC5025CP25086256811鉄(S45C)/黒染め
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733744SC0306MP23176113.4鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
320
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733753SC0406MP24186123.4鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
320
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733762SC0510MP252210154.5鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
360
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733771SC0610MP262210154.5鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
360
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733787SC0810MP282410174.5鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
380
358
394(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733796SC1010MP2102610194.5鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
380
358
394(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733805SC1212MP2123212235.5鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
480
468
515(税込)
翌々日出荷
37733814SC1312MP2133312245.5鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
480
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733823SC1512MP2153512265.5鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
600
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733832SC1612MP2164012286.6鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
600
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733841SC2012MP2204412326.6鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
650
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733857SC2515MP2255015376.6鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
840
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
37733866SC3015MP2305515426.6鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
960
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733875SC3515MP2356015476.6鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733884SC4020MP2407020559鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733893SC5025MP25086256811鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
2,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
37733902SC0306SP23176113.4ステンレス(SUS304)
440
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733911SC0406SP24186123.4ステンレス(SUS304)
440
419
461(税込)
翌々日出荷
37733927SC0510SP252210154.5ステンレス(SUS304)
540
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733936SC0610SP262210154.5ステンレス(SUS304)
540
509
560(税込)
当日出荷
37733945SC0810SP282410174.5ステンレス(SUS304)
600
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733954SC1010SP2102610194.5ステンレス(SUS304)
600
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733963SC1212SP2123212235.5ステンレス(SUS304)
770
719
791(税込)
翌々日出荷
37733972SC1312SP2133312245.5ステンレス(SUS304)
770
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733981SC1512SP2153512265.5ステンレス(SUS304)
890
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
37733997SC1612SP2164012286.6ステンレス(SUS304)
890
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734006SC2012SP2204412326.6ステンレス(SUS304)
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734015SC2515SP2255015376.6ステンレス(SUS304)
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734024SC3015SP2305515426.6ステンレス(SUS304)
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734033SC3515SP2356015476.6ステンレス(SUS304)
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734042SC4020SP2407020559ステンレス(SUS304)
3,540
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
37734051SC5025SP25086256811ステンレス(SUS304)
4,950
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37733954
2024-08-07
用途: 回転軸のハンドル抜けどめ

もう少しサイズにラインナップがあれば更に良いと思いましたり

対象商品 : 37733814
2023-05-18
用途: 機械メンテナンス。ベアリング交換
その他業種

穴精度も問題なかった。価格の割には機能も充分でコストパフォーマンスが高い。

対象商品 : 37733631
2020-07-29
用途: モーター変速機構の自作に使用
エステック株式会社

インダクションモータの変速機構を自作するときに使用。Cシャフトに自作の木製プーリーを固定するとき、2穴から木ネジで固定するには、この製品しか選択肢がなかった。
本来の使用方法と違うのかもしれないが、用途にピッタリだったので購入した。できればもう少し大きな外径のものもあれば良かった。今後もリピートオーダーする予定です。

対象商品 : 37733683
2019-04-05
用途: 自作ジグ

特に問題なし。思った通りの使用感。ブラックフェースが良い。

対象商品 : 37733631
2014-09-02
用途: 木工用ローラーの修繕に使用

木工用ローラーの軸とフルオートノブの軸を接続するためにこの製品を2個使用しました。しっかり接続できました。後で考えてみると、カップリングでも接続可能だと気づきましたが、この製品2個の方が安価だと思います。

対象商品 : 37733622
2014-02-12
用途: 自作「綿繰り機」のハンドル部で使用

2穴の4.5Φを5mmのタップにしてハンドル部に固定し、8mmのシャフトに取り付けて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする