岩田製作所
セットカラー キー溝・4穴付タイプ
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。
全13種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
選択してください
22
24
26
32
33
35
40
44
49
55
60
70
86
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法S(Φmm)
キー溝幅F(mm)
キー溝幅G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737034
SC0610CKP4
CADデータダウンロード
6
22
10
15
4.5
2.5
7.2
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737043
SC0810CKP4
CADデータダウンロード
8
24
10
17
4.5
2.5
9.2
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737052
SC1010CKP4
CADデータダウンロード
10
26
10
19
4.5
3.5
11.6
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
37737061
SC1212CKP4
CADデータダウンロード
12
32
12
23
5.5
4.5
14
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
37737077
SC1312CKP4
CADデータダウンロード
13
33
12
24
5.5
5.5
15.5
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737086
SC1512CKP4
CADデータダウンロード
15
35
12
26
5.5
5.5
17.5
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37737095
SC1612CKP4
CADデータダウンロード
16
40
12
28
6.6
5.5
18.5
¥
890
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
37737104
SC2012CKP4
CADデータダウンロード
20
44
12
32
6.6
6.5
23
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
37737113
SC2515CKP4
CADデータダウンロード
25
49
15
37
6.6
8.5
28.5
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737122
SC3015CKP4
CADデータダウンロード
30
55
15
42
6.6
8.5
33.5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
37737131
SC3515CKP4
CADデータダウンロード
35
60
15
47
6.6
10.5
38.8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737147
SC4020CKP4
CADデータダウンロード
40
70
20
55
9
12.5
43.8
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737156
SC5025CKP4
CADデータダウンロード
50
86
25
68
11
14.5
54.3
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください