曜日別特売

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ - 岩田製作所
(3件のレビュー)

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。

種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全45種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
材質/処理
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37747367SCSS0815CTN8301513715M381.5106鉄(S45C)/黒染め
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37747376SCSS1015CTN10351815715M4101.511.56鉄(S45C)/黒染め
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37747385SCSS1215CTN12351815715M4101.511.56鉄(S45C)/黒染め
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37747394SCSS1315CTN13351815715M4101.511.56鉄(S45C)/黒染め
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37747403SCSS1515CTN154021.117715M5121.5138鉄(S45C)/黒染め
1,720
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
37747412SCSS1615CTN164021.117715M5121.5138鉄(S45C)/黒染め
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37747421SCSS1715CTN174021.117715M5121.5138鉄(S45C)/黒染め
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37747437SCSS1815CTN184525.618.5715M5151.5158鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37747446SCSS2015CTN204525.618.5915M5151.5158鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37747455SCSS2515CTN255027.1211015M5201.51810鉄(S45C)/黒染め
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37747464SCSS3015CTN305528.623.51015M6211.52010鉄(S45C)/黒染め
2,010
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37747473SCSS3515CTN356029.9261015M62322312鉄(S45C)/黒染め
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37747482SCSS4018CTN407036.1301218M62622613鉄(S45C)/黒染め
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37747491SCSS4518CTN457537.432.51218M62832814鉄(S45C)/黒染め
3,070
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37747507SCSS5022CTN508541.8371322M82833216鉄(S45C)/黒染め
3,770
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37747516SCSS0815MTN8301513715M381.5106鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37747525SCSS1015MTN10351815715M4101.511.56鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
37747534SCSS1215MTN12351815715M4101.511.56鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747543SCSS1315MTN13351815715M4101.511.56鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747552SCSS1515MTN154021.117715M5121.5138鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37747561SCSS1615MTN164021.117715M5121.5138鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747577SCSS1715MTN174021.117715M5121.5138鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747586SCSS1815MTN184525.618.5715M5151.5158鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,890
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37747595SCSS2015MTN204525.618.5915M5151.5158鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37747604SCSS2515MTN255027.1211015M5201.51810鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
2,130
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
37747613SCSS3015MTN305528.623.51015M6211.52010鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
2,310
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37747622SCSS3515MTN356029.9261015M62322312鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37747631SCSS4018MTN407036.1301218M62622613鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37747647SCSS4518MTN457537.432.51218M62832814鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
3,770
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747656SCSS5022MTN508541.8371322M82833216鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
4,080
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37747665SCSS0815STN8301513715M381.5106ステンレス(SUS304)
2,720
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
37747674SCSS1015STN10351815715M4101.511.56ステンレス(SUS304)
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37747683SCSS1215STN12351815715M4101.511.56ステンレス(SUS304)
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37747692SCSS1315STN13351815715M4101.511.56ステンレス(SUS304)
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747701SCSS1515STN154021.117715M5121.5138ステンレス(SUS304)
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37747717SCSS1615STN164021.117715M5121.5138ステンレス(SUS304)
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37747726SCSS1715STN174021.117715M5121.5138ステンレス(SUS304)
3,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747735SCSS1815STN184525.618.5715M5151.5158ステンレス(SUS304)
3,430
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
37747744SCSS2015STN204525.618.5915M5151.5158ステンレス(SUS304)
3,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37747753SCSS2515STN255027.1211015M5201.51810ステンレス(SUS304)
4,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37747762SCSS3015STN305528.623.51015M6211.52010ステンレス(SUS304)
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37747771SCSS3515STN356029.9261015M62322312ステンレス(SUS304)
4,660
4,598
5,058(税込)
当日出荷
37747787SCSS4018STN407036.1301218M62622613ステンレス(SUS304)
6,010
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
37747796SCSS4518STN457537.432.51218M62832814ステンレス(SUS304)
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747805SCSS5022STN508541.8371322M82833216ステンレス(SUS304)
7,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37747561
2024-06-21
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

スタビライザーリンクの固定に使っていますが、精度が高く、なかなかの良い商品です!

1が参考にしています
対象商品 : 37747464
2022-01-15
用途: シャフトエンドとして
有限会社 ケーエンジニアリングサービス

ジャストサイズで寸法通り固定することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 37747455
2023-10-26
用途: 重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

制御部をパイプフレームに固定するために使用。
振動が加わるので強度を増すためにDカット部分に溶接としました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする