岩田製作所
セパレートカラー 内径ネジタイプ(細目)
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37747814
SCSS08H09C
CADデータダウンロード
25
9
1.8
8.25
3
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747823
SCSS10H09C
CADデータダウンロード
25
9
1.8
8.25
3
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747832
SCSS12H12C
CADデータダウンロード
31
12
1.8
10.75
4
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747841
SCSS15H14C
CADデータダウンロード
38
14
1.8
13.25
5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747857
SCSS16H14C
CADデータダウンロード
38
14
1.8
13.5
5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747866
SCSS20H15C
CADデータダウンロード
44
15
1.8
16
6
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747875
SCSS25H15C
CADデータダウンロード
50
15
1.8
18.75
6
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747884
SCSS30H15C
CADデータダウンロード
56
15
1.8
21.5
6
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37747893
SCSS35H15C
CADデータダウンロード
60
15
1.8
23.75
6
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください