曜日別特売

ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ

ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ - 岩田製作所ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ - 岩田製作所ウレタンダンパー セパレート両面テープ付タイプ - 岩田製作所
種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
寸法W(mm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37754543DSS08A7T83.8303
590
558
614(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754552DSS10A7T103.8353
630
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754561DSS12A7T123.8353
630
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754577DSS15A7T153.8403
660
628
691(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754586DSS20A7T205.8455
750
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
37754595DSS25A7T255.8505
900
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
37754604DSS30A7T305.8555
990
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする