高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
オールラウンドコンパウンド



一般的な金属磨きのピカール(300g)からの変更。まだ本格的な使用には至っていませんが、極浅い傷に使用したところ、確かに仕上がりはとてもきれいです。
色々とコンパウンドは使ってきましたが、今のところ一番使いやすいです
汎用性が凄いです。#6000レベルのハズなのに、割と深めの傷から磨き上がって行きます。使用感では某社の9800より繊細かつ強力に磨ける感じです。
猫のボンネット傷も3回位の手作業で消えました。ポリッシャーでの使用が楽しみです。
ちなみに 容器の説明書きによると
番手目安は、#2000のスクラッチ傷にも対応の「#6000」らしいです。
この番手目安を説明欄に載せて貰うと 買いやすいです。
車キズのDIY補修用に購入。LC-101の研磨力がわからなかったので、安全サイドに立ってこちらで手磨きしてみました。今回の傷にLC-202は極細目過ぎたようですが、ほとんど目立たなくなるまで追い込むことができました。LC-101を追加注文して完璧に仕上げるつもりです。ノーワックスなのでくずも出ず、ふき取りが楽なのは、感動ものでした。
ノンワックスなので好きなワックスをかけれれる利点、このコンパウンドだけでも充分なほど奇麗になるのはすごい
今まで使った中で最強のコスパです