エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫

エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫 - エンゲルエンゲル冷凍冷蔵温蔵庫 - エンゲルエンゲル冷凍冷蔵温蔵庫 - エンゲルエンゲル冷凍冷蔵温蔵庫 - エンゲル

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。
車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213内容積(L)14(250ml缶×30本収納)付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンドトラスコ品番836-8012材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム質量(kg)11.5定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式使用電源(V)DC12断熱材ポリウレタンフォーム内容量1台
注意
※この冷/温蔵庫は食品を短時間に、冷やすことはできません。あらかじめ冷えたものを入れてください。
※この冷/温蔵庫は、温度調節ダイヤルを「5」にしてアイスクリームや冷凍食品を入れる場合は、あらかじめ、庫内を充分冷やしてからお使いください。
※庫内温度が充分下がるまでには運転開始後約2時間程かかります。アイスクリームがとけたり、冷凍食品が解凍したりする場合がありますので、他の食品は一緒に入れないでください。又、アイスクリームは種類によってはとける場合がありますのでご注意ください。
※ドアの開閉はすみやかに。又、確実に閉めてください。ドアが確実に閉まっていないと、冷却性能が低下します。ご注意ください。
※冷/温蔵庫の電源を切ったままで食品(特に生ものなど)を保存しないでください。腐敗するおそれがあります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37721101MHD14F
75,800
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする