曜日別特売

6ドア冷蔵庫 509L

6ドア冷蔵庫 509L - 東芝6ドア冷蔵庫 509L - 東芝6ドア冷蔵庫 509L - 東芝6ドア冷蔵庫 509L - 東芝6ドア冷蔵庫 509L - 東芝6ドア冷蔵庫 509L - 東芝

乾燥を防ぐ「うるおい冷気」を搭載し、風味と食感を長持ちさせるスタンダードタイプの6ドア冷蔵庫です。見やすく探しやすい2段式チルドルームは上段と下段で食材を分けて保存できます。速鮮チルド&解凍モードで忙しい毎日に最適なチルドです。
ドアポケットには仕切れるチューブスタンドを搭載。散らばりがちなチューブ類をスッキリ収納可能です。スタンドを回転させることで小瓶などの仕切りとしてもご使用いただけます。
使い勝手の良いまんなか野菜室。エチレン分解機能とツイン冷却が低音高湿度冷気で収穫したてのみずみずしさと美味しさを長持ちさせる野菜室です。

仕様
ノンフロン:〇
寸法(mm)
外寸:幅650×奥行699×高さ1833 /据付必要奥行寸法:702
質量(kg)
107
容量(L)
〈食品収納スペースの目安〉冷蔵室:260<199/うちチルドルーム19>、野菜室:112<78>、製氷室:20<>7、冷凍室:117<74>
内容量(L)
509
機能
うるおい冷蔵室、自在ドアポケット、仕切れるチューブスタンド、卵収納、2Lペットボトル(ドアポケットに4本)、2段式チルドルーム、全段ガラス棚、自在棚(プラス1段)、洗浄フィルター付き給水タンク、まんなか野菜室、勝手に氷、一気製氷、洗える給水経路、一気冷凍、オートパワフル冷凍、半ドアアラーム、らくらくオープン
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:87/87、電熱装置:99/99
ドア
6
霜取方法
自動
年間消費電力量(kWh/年)
280
内容量
1台
注意
※軒先渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GR-Y510FK(EC) 7347274773472747GR-Y510FK(EC)サテンゴールド
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
GR-Y510FK(EW) 7347275673472756GR-Y510FK(EW)グランホワイト
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする