曜日別特売

トグルスイッチ 8Aシリーズ

トグルスイッチ 8Aシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(5件のレビュー)

8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。
RoHS対応品

付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
全16種類を絞り込む
極数
端子形状
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子形状
スイッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
377221858A1011-Z1パック(10個)1はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
--
4,498
4,398
4,838(税込)
当日出荷
377222038A1021-Z1パック(10個)1はんだ端子ON-OFF-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
--
4,598
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
377222218A2011-Z1パック(10個)2はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
6,198
5,998
6,598(税込)
当日出荷
377222468A2021-Z1パック(10個)2はんだ端子ON-OFF-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
6,598
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
377221948A1012-Z1パック(10個)1PC端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
--
4,498
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
377222378A2012-Z1パック(10個)2PC端子ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
6,198
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
377222128A1061-Z1パック(10個)単極双投はんだ端子ON-(ON)
接続端子:(2-3) - (2-1)
--
オープン
取扱い終了
返品不可
377222558A2041-Z1パック(10個)2極双投はんだ端子(ON)-OFF-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
オープン
取扱い終了
返品不可
377222648A2051-Z1パック(10個)2極双投はんだ端子ON-OFF-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
オープン
取扱い終了
返品不可
377222738A2061-Z1パック(10個)2極双投はんだ端子ON-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
オープン
取扱い終了
返品不可
401840518A1011-Z1個単極双投はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
--
オープン
取扱い終了
返品不可
401840678A1012-Z1個単極双投PC端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
--
オープン
取扱い終了
返品不可
401840768A1021-Z1個単極双投はんだ端子ON-OFF-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
--
オープン
取扱い終了
返品不可
401840858A2011-Z1個2極双投はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
オープン
取扱い終了
返品不可
401840948A2021-Z1個2極双投はんだ端子ON-OFF-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
オープン
取扱い終了
返品不可
401841038A2041-Z1個2極双投はんだ端子(ON)-OFF-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
9±113.8±1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 空調機納品に使用
菱岡工業株式会社製造業

個袋で包装され、錆の心配がなく安心して使用できます。
今後も、利用させて頂きたく考えております。

対象商品 : 40184067
2023-07-09
用途: ギターアンプ修理

ヤマハの小型ギターアンプ修理に使えます。
売っている店は限られています。

対象商品 : 40184085
2019-10-01
用途: 簡易オーディオ音声系切り替え装置の制作
その他業種

予定通りの動作ができ安心しています。goodgoo

対象商品 : 37722185
2018-03-09
用途: 耐久試験用

耐久試験装置の回路の配線に使用した。
自社ではここのスイッチを多様しているため、同様のものを購入。
使い勝手は上々である。

対象商品 : 37722185
2015-09-24
用途: 実験・治具作製時
製造業

スイッチ切り替え時の圧力・手触り・ストローク長・サイズが全てにおいて満足である。
デザインが古臭く感じるので製品として使用するまでには至らないが、実験治具等のスイッチ機能には大変重宝している。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする