曜日別特売

トグルスイッチ 8Bシリーズ

トグルスイッチ 8Bシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(3件のレビュー)

8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品

付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
極数
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子形状
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
377222828B1011-Z1パック(10個)1はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
7,088
6,998
7,698(税込)
当日出荷
377223258B2011-Z1パック(10個)2はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
8,598
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
401841128B1011-Z1個1はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
401841218B2011-Z1個2はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
377222918B1012-Z1パック(10個)単極双投PC端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
377223078B1021-Z1パック(10個)単極双投はんだ端子ON-OFF-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
377223168B1041-Z1パック(10個)単極双投はんだ端子(ON)-OFF-(ON)
接続端子:(2-3) - (2-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40184121
2023-07-09
用途: アンプの電源スイッチ、
その他業種

本体が小さくて場所を取らず、なおかつ止めネジが太いので安心して使える。

対象商品 : 40184112
2023-05-02
用途: 自作真空管アンプのパワースイッチ
グレインハウスその他業種

スイッチ部分の軸が太くて少しだけ短いのが悪目立ちしないので愛用しています、スイッチングの時の使用感も硬すぎず良い感じです。

対象商品 : 40184112
2017-02-09
用途: 電動くるまいすのスイッチ
mkガレージ

あまりないスイッチですが即日出荷でした。ありがとうございました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする