曜日別特売

トグルスイッチ 8Cシリーズ

トグルスイッチ 8Cシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(6件のレビュー)

8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。
パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
RoHS対応品

端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
極数
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
377223348C1011-Z1パック(10個)1ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
6,698
6,498
7,148(税込)
当日出荷
377223528C2011-Z1パック(10個)2ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
8,188
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
377223618C2021-Z1パック(10個)2ON-OFF-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
8,398
8,298
9,128(税込)
当日出荷
401841378C1011-Z1個1ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
オープン
879
967(税込)
当日出荷
返品不可
401841468C2011-Z1個2ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
377223438C1051-Z1パック(10個)単極双投ON-OFF-(ON)
接続端子:(2-3) - (2-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
377223778C2041-Z1パック(10個)2極双投(ON)-OFF-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 電子楽器のパーツ交換

ギターのスイッチに使いましたが、オリジナルと同じでした。

対象商品 : 40184137
2020-06-08
用途: アンプ作成
サービス業

見た目綺麗で、ストロークも大きくクリック感もいい。

対象商品 : 40184137
2019-05-16
用途: 自作ライトのスイッチに。

想定よりかなり小さくて、思っていたのと違っていた。
寸法をわかりやすく表示していただきたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 40184137
2017-08-29
用途: バイクのスイッチ
サービス業

小さくて狭いところに付けるのにbest。それで見た目もカッコいいので気にっています。

1が参考にしています
対象商品 : 40184137
2015-11-28
用途: 電子工作

羽子板形状のスイッチレバーはがたつきも少なくて使いやすいです。ドレスナットが見た目も綺麗です。

対象商品 : 40184146
2013-07-29
用途: 水道関連

小形で場所を取らなくて良い。またパネル側の飾りナットがしゃれている。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする