曜日別特売

トグルスイッチ 8Fシリーズ

トグルスイッチ 8Fシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
RoHS対応品
パネル防水

付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的にしたもので水中で使用するものでありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
端子形状
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
377224838F1011-Z1パック(10個)1はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
6,498
6,298
6,928(税込)
当日出荷
377224928F1012-Z1パック(10個)1PC端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
6,498
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
377225178F2011-Z1パック(10個)2はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
8,098
7,598
8,358(税込)
当日出荷
377225018F1041-Z1パック(10個)単極双投はんだ端子(ON)-OFF-(ON)
接続端子:(2-3) - (2-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
377225268F2021-Z1パック(10個)2極双投はんだ端子ON-OFF-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
オープン
取扱い終了
返品不可
401841828F1011-Z1個単極双投はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
401841918F2011-Z1個2極双投はんだ端子ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37722483
2019-03-12
用途: 屋外の装置の電源スイッチに使用
有限会社山崎工業

通常は防水のスイッチを使用するのですが、非常に高価であることと結構サイズが大きいので小型化が難しいです。
このスイッチは防水仕様にはなっていませんが、水分が内部に入らないことがいいです。実際には結構な個数を屋外で出荷しましたが、スイッチ自体がNGになってことが、今のところありません。推移地が壊れる前に、内部の電子基板がNGになってしまいます。
結構おすすめです!
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
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする