曜日別特売

トグルスイッチ 8Jシリーズ

トグルスイッチ 8Jシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
RoHS対応品

端子形状はんだ端子
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
スイッチ
定格
使用温度範囲(℃)
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
377225358J1011-Z1パック(10個)単極ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
--30~85(最小)1000(DC500V)
4,998
4,898
5,388(税込)
当日出荷
377225448J2011-Z1パック(10個)2極ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
--30~85(最小)1000(DC500V)
6,498
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
377225538J2021-Z1パック(10個)2極ON-OFF-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
--30~85(最小)1000(DC500V)
6,598
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
401842078J2011-Z1個2極ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
--30~85(最小)1000(DC500V)
オープン
829
912(税込)
欠品中
返品不可
681229158J1011-Z1個単極---30~85(最小)1000(DC500V)
698
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
681229338J2021-Z1個2極---30~85(最小)1000(DC500V)
928
919
1,011(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
681229248J2011-Z1個2極-最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A-30~+851000以上(DC500V)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする