8N用Φ15カラーボタン

8N用Φ15カラーボタン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ15カラーボタン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ15カラーボタン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ15カラーボタン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8N用Φ15カラーボタン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品

材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401842521400004800881個
オープン
62
68(税込)
当日出荷
377226931400004800881パック(10個)
418
409
450(税込)
14日以内出荷
返品不可
401842611400004800891個
オープン
62
68(税込)
当日出荷
377227021400004800891パック(10個)
448
439
483(税込)
当日出荷
401842771400004800901個
オープン
62
68(税込)
11日以内出荷
返品不可
377227111400004800901パック(10個)
オープン
439
483(税込)
11日以内出荷
返品不可
681171661400004800881個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
681171751400004800891個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
681171841400004800901個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6811716614000048008840184252140000480088140000480088 8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 401842528N用Φ15カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
62
税込68
注文コードが変更になりました
6811717514000048008940184261140000480089140000480089 8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 401842618N用Φ15カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
62
税込68
注文コードが変更になりました
6811718414000048009040184277140000480090140000480090 8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 401842778N用Φ15カラーボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)1個
62
税込68
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする