曜日別特売

ロッカースイッチ SL10Kシリーズ

ロッカースイッチ SL10Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(3件のレビュー)

UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品

スイッチ
ON-OFF
接続端子:(1-2、3-4) -
定格
誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)
抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)
最小定格:AC/DC5V 10mA
寿命
(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回
(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回
(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回
(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回
(電気的)抵抗負荷:2万回
極数2極単投端子形状タブ端子仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
全7種類を絞り込む
表示
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37722851SL10K2-Z1パック(10個)なし
5,098
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
37722867SL10K2-5-Z1パック(10個)
5,098
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
37722876SL10K2-6-Z1パック(10個)| ○
5,098
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
37722885SL10K2-7-Z1パック(10個)ON OFF
5,098
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
37722894SL10K2-9-Z1パック(10個)- ○
5,098
4,898
5,388(税込)
102日以内出荷
返品不可
40184295SL10K2-Z1個なし
オープン
639
703(税込)
当日出荷
40184304SL10K2-5-Z1個
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40184295
2021-10-26
用途: 機器の修理
三栄メディカル香川サテライト卸売・小売業

クリニックで使用している生物用顕微鏡が、うなり音がするとのことで調べると電源スイッチの内部で音が(接点不具合)出ていたのでこのスイッチに交換しました。サイズもバッチリでした。

対象商品 : 40184304
2017-10-01
用途: SW電源のメインSWとして使用

突入電流の仕様が80Aの為、当製品を購入しました。
実使用が二週間になりますが、問題なく、安心して
使用しています。小型なのも良いですね。

対象商品 : 37722851
2016-08-30
用途: 木製灯り製品のスイッチに使用
木工房 おとぎ

以前秋葉の通販のスイッチを使用したところ、不具合が出て来てしまいました。この製品は不具合など無く安心して購入を続けています。スイッチ部分にマークが無いのも全体のイメージを壊さず好きです。
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする