曜日別特売

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品

スイッチ
ON-OFF
接続端子:(1-2、3-4) -
定格
誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A
抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)
最小定格:AC/DC5V 10mA
極数2極単投端子形状タブ端子仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
注意
※SLE10Kのパネル防水性は、IP64相当ですが、使用上の注意点は、下記を厳守してください。
1.防水性について(IP64相当品)
防水構造になっていますが、常時水圧のかかる環境(噴流および水中)では使用しないでください。
粉塵が堆積する場所での使用は、防水性、操作性を損なうことがありますので避けてください。
2.パネル取付けについて
水滴のかかる可能性のある場所で使用する場合は、水平面より35°以上傾けて取付けてください。
スイッチをパネルへ取付けたとき、セット時でパッキン厚が1ミリ以下になるように取付けてください。
尚、一度パネルへ取付けて使用したスイッチを取外し、再度パネルへ取付けて使用することは避けてください。パッキンの防水性が損なわれます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37722903SLE10K2-Z1パック(10個)なし
6,498
6,398
7,038(税込)
当日出荷
37722912SLE10K2-5-Z1パック(10個)
6,598
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
37722921SLE10K2-6-Z1パック(10個)| ○
6,598
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
37722937SLE10K2-7-Z1パック(10個)ON OFF
6,598
5,898
6,488(税込)
当日出荷
40184313SLE10K2-6-Z1個| ○
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40184313
2021-04-13
用途: 門灯のスイッチ用に
Heart PRODUCTIONS自動車・二輪車・自転車関連業

まだ取り付けていないので、何ともいえませんが思ったより小さかった。
取り付け後、改善点があればまたレビューします。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする