曜日別特売

ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)

ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) - ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) - ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) - ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) - ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) - ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) - ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) - ALLIGATOR(アリゲーター)
(4件のレビュー)

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。

付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37721451LY-GBPT20-76+2Cレッド
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
37721467LY-GBPT20-76+2Cグリーン
1,250
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
37721476LY-GBPT20-76+2Cイエロー
1,250
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
37721485LY-GBPT20-76+2Cホワイト
1,250
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
41440156LY-GBPT20-76+2Cオレンジ
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
41440165LY-GBPT20-76+2Cピンク
1,250
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
41440174LY-GBPT20-76+2Cブルー
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37721476
2023-01-29
用途: ケーブル類の予防交換

カラーインナーワイヤー自体は数社の製品から選べるものの 設定色が減ってきている印象があり、本品のラインナップは貴重だと思う。
材質が ステンレスではなく スチール+亜鉛めっきなので、防錆性については しばらく使って様子をみようと思う。
追加購入も考えていたが、大きく値上がりしてしまったのは残念。余裕ある長さとはいえ 2つに分けて使える物ではないので、1本で1300円超はさすがに厳しい。

対象商品 : 37721451
2018-03-05
用途: レストア
製造業

サビだらけになったロード車のレストアに使用。白い車体に赤い差し色でおしゃれになりました。

対象商品 : 37721476
2014-04-17
用途: 自転車のメンテナンス

これはいい!今までジョグワイヤーを使ってましたが初期伸びもほとんど無く、使い心地も変わらないのに安い!!耐久性は?しばらく使ってみて、また投稿したいと思います。

対象商品 : 37721451
2013-10-07
用途: 古くなったワイヤーの交換

Vブレーキと一緒に交換しました。フッ素樹脂コーティングということで今のところ問題なく使用しています。赤のアクセントがいい感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする