曜日別特売

ペイントスキット 一斗缶用スペアネット

ペイントスキット 一斗缶用スペアネット - 大塚刷毛製造ペイントスキット 一斗缶用スペアネット - 大塚刷毛製造

ペイントスキット一斗缶用の交換用ネットです。

用途塗料こしネット目(Φ) #100前後適合ペインスキット一斗缶用種別スペアネット材質ポリエステル寸法(mm)170×260耐熱温度(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38108971322392 0000
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする