曜日別特売

コーキングヘラ

コーキングヘラ - 大塚刷毛製造コーキングヘラ - 大塚刷毛製造コーキングヘラ - 大塚刷毛製造コーキングヘラ - 大塚刷毛製造コーキングヘラ - 大塚刷毛製造コーキングヘラ - 大塚刷毛製造コーキングヘラ - 大塚刷毛製造
(5件のレビュー)

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。

用途建築・防水用材質(刃)ステンレス内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
全長(mm)
ヘラサイズ(mm)
材質(柄部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38107386300211 0001No.117515×75PP樹脂
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
38107395300211 0002No.220015×100PP樹脂
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38107404300211 0003No.321020×110PP樹脂
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38107413300211 0004No.415010×60天然木
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
38107422300211 0005No.518520×85天然木
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38107431300211 0006No.619025×90PP樹脂
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07582312300211 0007No.717035×70天然木
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
381074473002110008No.81606×60天然木
540
取扱い終了
381074563002110009No.91809×80天然木
680
取扱い終了
381074653002110010No.1020012×100天然木
610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38107431
2021-10-01
用途: 硝子周りのコーキング
建設業・工事業

強度、使い勝手、ともに最高です。改良点は持ち手と金具が使っているうちに抜けることがあります。リベット等でかしめるといいと思います。

対象商品 : 07582312
2021-06-07
用途: シーリング

非常にシーリングをおさえつけやすい、ヘラでした。
また、購入したいです。

対象商品 : 38107431
2020-12-01
用途: コーキング仕上げ
建設業・工事業

コキングへらにしては柔らかく。他の形も何本か所有してます。これからも使います。

1が参考にしています
対象商品 : 38107386
2019-12-06
用途: コーキング

まだ使用してませんが柄が天然木ではありませんでした。
なんで?

MonotaROからの回答

天然木からPP樹脂に変更になっております。
商品情報が更新されておらず申し訳ございません。

対象商品 : 38107404
2017-09-18
用途: 目地作業時
サービス業

非常に先端部分のしなりが良く、作業しやすい商品であり大満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする