セイム
タスペーサー専用工具 エスパッター
寸法(L×W)(mm)
約246×90
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
約420
穴径(Φmm)
約8
材質(グリップ)
合成ゴム
本体厚さ(mm)
約5.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38109425
3646030000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください