桧 ヘラ

桧 ヘラ - 大塚刷毛製造桧 ヘラ - 大塚刷毛製造桧 ヘラ - 大塚刷毛製造桧 ヘラ - 大塚刷毛製造桧 ヘラ - 大塚刷毛製造桧 ヘラ - 大塚刷毛製造桧 ヘラ - 大塚刷毛製造
(8件のレビュー)

最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。

用途建築・工業用内容量1枚
全7種類を絞り込む
幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106546300102 003030
114
109
120(税込)
当日出荷
38106555300102 004545
156
139
153(税込)
当日出荷
38106564300102 006060
187
179
197(税込)
当日出荷
38106573300102 007575
233
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
38106582300102 009090
271
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
38106591300102 0105105
321
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
38106607300102 0120120
478
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38106546
2023-04-17
用途: 自動車パーツの塗装剥離剤を落とすのに使用
横山プラスチックス製造業

パーツの剥離部が細長いのでちょーど良い幅なのと木製と言う事で生地を痛めずに安心してこそぎ落とす事ができました
用途によってはサンドペーパー等でヘラ先を薄く加工が必要です

対象商品 : 38106564
2022-06-02
用途: 自動車のワックス洗車時
製造業

ボディを傷つけることなく余計なワックスを除去できた。

対象商品 : 38106546
2019-07-04
用途: 塗装
製造業

削らないと使えないようでしたので、自分好みに小刀で仕上げましたが、ちょうど木目が悪く削っている際に少し割れてしまいました。安価でしたので仕方ないですが、それでも2等分して二本のヘラを作ることに成功し、しなり具合も今のところ良さそうです。

2017-05-22
用途: 漆を練り込む時
その他業種

しなりが良く力を入れなくても均一に練り込みが出来て重宝してます

対象商品 : 38106546
2016-12-06
用途: 下地を練ったりヘラ付けしたり
仏壇修理工房鈴基その他業種

値段が安いのはとても良いです。削りが荒いのが少しがっかりしたところですが、自分で削り直せば問題なしかなと思いました。

対象商品 : 38106564
2016-08-27
用途: 料理へらとして
教育・研究機関

先を少し丸くきって、あるいはそのまま料理ベラとして使うと軽くてとても便利です。焼きご飯、スクランブルドエッグ、何でもこれ一つで出来ます。鍋も傷つかないので、good

対象商品 : 38106546
2016-07-06
用途: 糊漆や錆漆を作るため
ほん陶

想像よりも厚みがあって力を入れても反りが出ないので、力を入れて練る時にも問題ありません。漆芸店で買うと1000円前後するものが、この値段ですから驚きです。ただ先端の面取りはされていないので、紙やすりで調整する必要があります。

対象商品 : 38106546
2015-06-01
用途: 塗料の攪拌
農・林・水産業

この価格でこの品質、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする