曜日別特売

補修用カップミキシングバー

補修用カップミキシングバー - 大塚刷毛製造
(11件のレビュー)
材質ポリプロピレン適合補修用カップ全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38107614300360 0000
540
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38107614
2023-12-11
用途: 2液ウレタン塗料の混合に使用

塗料を混ぜるくらい、適当な「棒」であれば何でもよいようにも思えますが、こういう専用のものを用意しておく方が安心だと思います。

対象商品 : 38107614
2022-09-12
用途: 塗装作業時
株式会社 池上商会

割り箸等手元にある物でついつい代用してしまいがちでしたが、このミキシングバーを使い始めてからは、きちんと管理するようになりました。
見た目以上に厚手でしっかりした素材。粘度が高い塗料でも負けずにしっかり攪拌することができます。
繰り返し使用することができ、気になる劣化も無かったので、一度買えば当分使えるクオリティですが、補修カップセット用ホルダーと一緒に紛失してしまい、今回リピートでの購入となりました。
使いやすく、お勧めできる商品です。

対象商品 : 38107614
2022-09-26
用途: 自動車の塗装時の塗料と硬化剤、シンナーのミキシング
教育・研究機関

油性塗料と硬化剤、シンナーのミキシングに使用しました。長さ、幅も適当で、使い易いと思います。

対象商品 : 38107614
2022-07-30
用途: ミキシング
有限会社オートサンク

安くて使い勝手いいです。5本組結構持ちます。いいです。

対象商品 : 38107614
2021-05-24
用途: 塗装作業に

塗料の調合後、塗料を混ぜるための棒です。
安くていいと思います。

対象商品 : 38107614
2021-06-16
用途: シリコンゴム混合攪拌

値段は素晴らしいのだが、少し柔らかいので重たい液体の場合は湾曲して攪拌しづらい。もう少し固ければと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 38107614
2018-01-04
用途: 化粧品の試作用

300~500mlのビーカーでの試作攪拌用に使用。
使い勝手は良いです。

対象商品 : 38107614
2016-11-29
用途: 塗装作業時
タナカオートサービス

先が丸くてカップの底がうまく混ざりません。先をまっすぐに角を丸くすればもっと良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする