大塚刷毛製造
SXカートリッジ(30)
(1件のレビュー)
バケット洗浄の手間を省く、手頃な価格の使い捨て内容器。
ローラーバケット用内容器タイプ。
用途
バケット内容器に
適合
ローラーバケットSX
材質
ポリプロピレン
タイプ
目盛り無し
適合サイズ
7inch用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38106205
163842 0030
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください