大塚刷毛製造
(上)鉄骨用 短柄 白
さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。
用途
鉄骨・橋梁塗装用に。
種類
刷毛
毛丈(mm)
52
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
玉厚(mm)
26
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38099345
103114 0050
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください