A印 つばめ 筋違 胡麻

A印 つばめ 筋違 胡麻 - 大塚刷毛製造
形状筋違毛色胡麻色種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途鉄骨用/橋梁用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38099564103214 0010104322
1,790
取扱い終了
代替品有
38099573103214 0015154323
2,020
取扱い終了
代替品有
38099582103214 0020204824
2,120
取扱い終了
代替品有
38099591103214 0025254824
2,700
取扱い終了
代替品有
38099607103214 0030304824
3,020
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38099564103214 001003361556103216 0010103214 0010 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 03361556鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」大塚刷毛製造1本
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38099573103214 001503361565103216 0015103214 0015 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 03361565鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」大塚刷毛製造1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38099582103214 002003361574103216 0020103214 0020 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 03361574鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」大塚刷毛製造1本
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38099591103214 002503361583103216 0025103214 0025 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 03361583鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」大塚刷毛製造1本
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38099607103214 003003361592103216 0030103214 0030 鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」 大塚刷毛製造 03361592鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」大塚刷毛製造1本
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする