金駒 筋違 白

金駒 筋違 白 - 大塚刷毛製造金駒 筋違 白 - 大塚刷毛製造金駒 筋違 白 - 大塚刷毛製造金駒 筋違 白 - 大塚刷毛製造金駒 筋違 白 - 大塚刷毛製造金駒 筋違 白 - 大塚刷毛製造金駒 筋違 白 - 大塚刷毛製造金駒 筋違 白 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

ダメ込み用としてのベストセラー品です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途合成樹脂塗料用形状筋違毛色型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
毛丈(mm)
玉厚(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38097324100950 0009256
520
519
571(税込)
当日出荷
38097333100950 00152810
640
639
703(税込)
当日出荷
38097342100950 00243312
770
769
846(税込)
当日出荷
38097351100950 10303518
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38097367100950 10403818
1,470
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38097376100950 10504120
1,680
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
38097385100950 10604220
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
38097394100950 10704320
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-11
用途: 塗装
その他業種

とても使いやすいです!程よいコシがいい感じでいつも愛用しています!

対象商品 : 38097367
2013-09-02
用途: 建築塗装

使いやすいけど、作りが、ざつ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする