大塚刷毛製造
あけぼの 目地刷毛 平 白
化繊刷毛の定番。
作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
毛丈(mm)
32
毛色
白色
玉厚(mm)
5.5
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38100447
105010 0005
5
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
38100456
105010 0008
8
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
38100465
105010 0010
10
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
38100474
105010 0012
12
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
38100483
105010 0015
15
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください