うめニス 筋違 白

うめニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白 - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

ニス刷毛のスタンダード品
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。

用途建築塗装・工業塗装毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途ニス用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
玉厚(mm)
毛丈(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
玉厚(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38097762101738 00033823
490
459
505(税込)
当日出荷
38097771101738 000551023
580
469
516(税込)
当日出荷
38097787101738 000881225
620
499
549(税込)
当日出荷
38097796101738 0010101330
710
669
736(税込)
当日出荷
38097805101738 0015151330
900
799
879(税込)
翌日出荷
38097814101738 0020201330
1,030
929
1,022(税込)
3日以内出荷
38097823101738 0025251333
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
38097832101738 0030301333
1,360
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
38097841101738 0035351336
1,960
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
38097857101738 0040401336
2,470
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38097805
2018-03-09
用途: 木造家屋の外壁塗装
その他業種

ホームセンター等で売っている刷毛に比べて、塗料の吸収力、保持力が圧倒的に優れているので、作業性が良く、仕上がりもきれいになる。刷毛により仕上がりの差がこれ程出るとは認識していなかった。素晴らしい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 38097805
2015-06-02
用途: ウレタン防水

最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする