大塚刷毛製造
ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス(上)」
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
ボルトまわりの塗装にも最適。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
毛色
白色
玉厚(mm)
10
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38098435
101854 0010
10
27
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
38098444
101854 0015
15
27
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌日出荷
38098453
101854 0020
20
30
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
翌日出荷
38098462
101854 0025
25
30
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
38098471
101854 0030
30
30
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください